Beli kyoritsu earth testers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Multi-Function Testers
    Mulai

    Rp37.999.900

    KYORITSU Multi-Function Testers
    Deskripsi:
    KYORITSU Multi-Function Testers is the Kew 6010 multi-function tester performance with many function is one instrument.-Continuity Measurement?-Insulation Measurement-?Loop Impedance Measurement-?PSC / PFC Measurement-?RCD Measurement-?Earth Measure
    atribut:
    • Power Source: LR6 x8
    • Contents Included: 7188A (Distribution board fuse test lead set); 7196A (Test leads with remote control switch); 7218A (Power cord [EU]) (*6); 7228A (Earth resistance test leads); 8032 (Auxiliary earth spikes); 8212-USB (USB adaptor with KEW Report (Software)); 9142 (Carrying case)\n9121 (Shoulder strap); Cord case, Buckle, Battery, Instruction manual
    • Dimension (LxWxD): 136x235x114 mm
    • Measuring Range: continuity: 20/200/2000 Ohm (Auto-ranging)\nInsulation Resistance: 20/200MegaOhm (Auto-ranging); 20/200/2000MegaOhm (Auto-ranging)\nLoop Impedance: 20/200/2000 Ohm (Auto-ranging); 20/200/2000 Ohm (Auto-ranging)(L-N < 20 Ohm); 20 Ohm\nPSC (L-N/L-L)/PFC (L-PE): 2000A/20kA (Auto-Ranging)\nRCD (Uc): 100.0V\nEarth: 20/200/2000 Ohm Auto-Ranging\nVolts: 25-500V
    • Rated Voltage: Loop Impedance: 100-260V 50/60Hz; L-N: 100-300V; L-L: 300-500V at 50/60Hz\nPSC (L-N/L-L)/PFC (L-PE): 100-500V at 50/60Hz; 100-260V at 50/60Hz\nRCD: 230V +10% - 15% at 50/60Hz\nRCD (Uc): 230V +10% - 15% at 50/60Hz\nVolts: 25 - 500V at 45 - 65Hz
    • Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V (500V L to L) Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, IEC 60529 (IP40), IEC 61326 (EMC)
  2. UVEX Assembly Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. KYORITSU Multi-function Tester
    Mulai

    Rp17.999.900

    KYORITSU Multi-function Tester
    atribut:
    • Auto Discharges: Yes
    • Power Source: R6/LR6 x 8
  5. TESTO Voltage Tester (Tespen)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    The testo 750-3 voltage tester is the most innovative voltmeter on the market. The clear all-round LED display with fibre-optic technology for ideal voltage indication can easily be read in any position. A second LC display also indicates the current reading. An anti-slip ring and the ergonomic shape of the handle also ensure you can work comfortably. The integrated torch helps with the illumination of dark measuring points. And the voltage tester is extremely durable thanks to the robust housing.The testo 750-3 voltage tester is first and foremost suitable for determining voltage or de-energization on electrical circuits or systems. In addition, it can also be used to test continuity, measure rotating magnetic fields and test residual current circuit breakers via the RC trigger function. Vibrating load buttons ensure that trigger tests cannot be carried out accidentally.  Product Includes: testo 750-3 voltage tester, including batteries, measuring tip protector, measuring tip caps, calibration protocol and instruction manual.Ideal for voltage testing Clear, all-round LED display, LCD, large fibre optic, torch for measuring point illumination, anti-slip ring and ergonomic handle, RCD trigger function, vibrating load buttonsOverview of applicationsTest electrical circuits or systems for voltage or de-energization (according to DIN EN 61243-3:2010)Single pole voltage testing to determine whether conductors are liveChecking the rotating magnetic fieldChecking RCD circuit breakersTesting voltage supply in live wires
    atribut:
    • Operating Humidity: 0 to 95 %RH
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Overvoltage Category: CAT IV 600V; CAT III 1000V
    • Protection Class: IP64
    • Standards: EN 61243-3; EN 61326-1; EN 61010-1
    • Authorizations: CSA; CE
    • Battery Type: 2 AAA micro batteries
    • Product Color : Black
    • Storage Temperature: -15 to +60 °C
  6. KYORITSU RCD Testers
    Mulai

    Rp9.999.900

    KYORITSU RCD Testers
    atribut:
    • Dimension (LxWxD): 167x186x89 mm
  7. KYORITSU Power Meter
    Mulai

    Rp85.999.900

    KYORITSU Power Meter
    Deskripsi:
    - Comprehensive real-time monitoring, recording and analysis of single and 3-phase systems - Voltage, Current, Power Factor and Frequency measurements - Power analysis (Active, Apparent and Reactive power) - Energy analysis (Active, Apparent and Reactive power) - Active power accuracy: ±0.3%rdg±0.2%f.s. - Automatic wiring check function to prevent incorrect connections - Large memory capability (2GB) using built-in SD card interface - Real time & remote measurements using Android application - synchronous measurements between two units of KEW 6305 - Wide selection of clamp sensors allow measurements from 0.1A to 3000A - The instrument automatically recognizes what kind of clamp sensor is connected to it - Windows software for data analysis and setting via USB port or Bluetooth
    atribut:
    • Wiring Connections: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
    • Measurment: Voltage, Current, Frequency, Active Power
    • Voltage Accuracy: ±0.2%rdg±0.2%f.s (sine wave, 45-65Hz)
    • Current Range [RMS]: ( 3000A type ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / auto
    • Current Accuracy: ±0.2%rdg±0.2%f.s + Accuracy of Clamp Sensor (sine wave, 45-65Hz)
    • Communication Interface: USB, Bluetooth
    • Dimensions (L x W x D) (mm): 175x120x65
    • PC Card Type: Sd Card
    • Power Supply: AC100-240V (50/60Hz)/LR6 x 6
    • Voltage Range rms (V): 150.0/300.0/500.0
  8. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  9. Hioki Power Quality Analyzer
    Mulai

    Rp109.999.900

    Hioki Power Quality Analyzer
    Deskripsi:
    Included Accessories:Instruction manual × 1Measurement guide × 1Voltage cord L1000-05 × 1 (includes red, yellow, blue, gray, black cables with 5 alligator clips and 5 spiral tubes)Color clip set (for color-differentiating clamp sensors) × 1 setSpiral tubes × 5AC adapter Z1002 × 1Strap × 1USB cable (1m) × 1Battery pack Z1003 × 1PQONE software CD × 1
    atribut:
    • Voltage Range: 1000Vrms (measurement), 2.2kVpeak (transient)
  10. UVEX Mechanical Risks Precision/All-Round NBR Dry Work Glove (Sarung Tangan Anti Gores)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    UVEX Mechanical Risks Precision/All-Round NBR Dry Work Glove (Sarung Tangan Anti Gores)
    Deskripsi:
    Version: - Lightweight knitted glove with NBR foam coating for mechanical precision work. - Good mechanical abrasion resistance with the polyamide liner and coating. - Good grip in dry and slightly damp areas. - Breathable, good tactile feel, good fit and highly flexible. Application: Precision assembly work, fine assembly work, inspection, sorting.
    atribut:
    • Color: Black, Black
  11. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  12. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  13. Lutron Phase Power Analyzer
    Mulai

    Rp29.999.900

    Lutron Phase Power Analyzer
    Deskripsi:
    3 PHASE POWER ANALYZERModel : DW-6093- Analysis for 3 phase multi-power system, 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W.- 3 current probes (CP-1201) are included, if change the current probes, the calibration procedures are not necessary.- Current probe input signal/ranges with selection: Input signal (ACV) : 200 mV/300 mV/500 mV/1 V/2 V/3 V. Ranges (ACA) : 20 A/200 A/2000 A/30 A/300 A/3000 A /6000 A.- Meter can cooperate with other universal current probes.- Complete set with 4 PCs Test Leads, 4 PCs Alligator clips, 3 PCs Clamp Probe (CP-1201), AC to DC 9V adapter, 4G SD memory card and Carrying bag.- Voltage & Current are the True RMS value.- True Power (KW, MW, GW).- Apparent Power (KVA, MVA, GVA).- Reactive Power (KVAR, MVAR, GVAR).- Watt-Hour (WH, SH, QH, PFH).- Power Factor (PF), Phase Angle (Degree).- Voltage range : 10 to 600 ACV.- Current range : 0.2 to 1200 ACA, CP-1201.- Programmable CT ratio (1 to 600) and PT ratio (1 to 1000).- ACV input impedance is 10 Mega ohms.- Safety Standard : IEC 1010, CAT III 600V.- Built-in clock and Calendar, real time data record with SD memory card , sampling time can be set from 2 to 7200 seconds. Just slot the SD card into the computer, all the measured values with the time information (year, month, data, hour, minute, second) can be downloaded to the Excel directly, then user can make the further data analysis by himself.- Powered by AA (UM-3) DC 1.5 V x 8 PCs batteries (Alkaline type) or DC 9V adapter.- Computer data output, can cooperate with optional USB Cable/USB-01, RS232 cable/UPCB-02 and Data Acquisition softwares, SW-U811, SW-E802.- Optional current probes : CP-1201, CP-200, CP-2000, CP-2011, CP-3000, CP-3001, CP-6001.- User can order the meter only (without the current probes) with the special request if intend to cooperate their own current probes.- Patented.
    atribut:
    • Optional Accessories: 2000 Amp current probe CP-2000, 200 Amp current probe CP-200, Flexible 3000 Amp current probe CP-3000, USB Cable USB-01, RS232 cable UPCB-02, Data Acquisition software SW-U811
    • Standard Accessory: Instruction Manual, Test Leads TL88-4AT, Alligator clips TL88-4AC, Clamp Probe CP-1201, AC to DC 9V adapter, SD card 2GB, Carrying Bag
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  15. FLUKE Power Quality Analyzer Kit
    Mulai

    Rp209.999.900

    FLUKE Power Quality Analyzer Kit
    Deskripsi:
    Power quality analyzers use insulated test leads with compatible probes and clamps to detect power, quality, and energy waste in facilities. Also called power quality testers, these units send AC currents through electrical systems to trace and identify issues like voltage spikes that damage equipment over time. They also pinpoint harmonic irregularities, swells, unbalance, and dips in energy which may lead to automated systems losing power, reduction in overall efficiency, or even production downtime. Power quality analyzers help electricians, operators, and facility maintenance personnel proactively troubleshoot to streamline production, eliminate downtime, and help reduce costs.
    atribut:
    • Maximum AC Current Measured (A): 6000
    • Maximum AC Voltage Measured (V): 1000
  16. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  17. Extech Power Analyzer
    Mulai

    Rp80.999.900

    Extech Power Analyzer
    Deskripsi:
    Power quality analyzers use insulated test leads with compatible probes and clamps to detect power, quality, and energy waste in facilities. Also called power quality testers, these units send AC currents through electrical systems to trace and identify issues like voltage spikes that damage equipment over time. They also pinpoint harmonic irregularities, swells, unbalance, and dips in energy which may lead to automated systems losing power, reduction in overall efficiency, or even production downtime. Power quality analyzers help electricians, operators, and facility maintenance personnel proactively troubleshoot to streamline production, eliminate downtime, and help reduce costs.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113708
  18. FLUKE Installation Tester with RCD Type B Schuko
    Mulai

    Rp67.999.900

    FLUKE Installation Tester with RCD Type B Schuko
    Deskripsi:
    Fluke 1663 Multifunction Installation Tester is the ideal choice for hard working professionals. The 1663 installation tester delivers the full-featured functionality and advanced measurement capabilities that professional installers need. It is compact and lightweight (less than 1.3kg) and comes with a padded carrying and waist strap for convenient handling. Operation is intuitive and easily mastered by all levels of workers so you can put it to work immediately for quick and efficient testing to all local regulations. Additional helpful features like On/Off switchable auto-start for RCD and loop test, and self-test save time and give you more confidence in your results. Other useful capabilities: - Checks wiring polarity to detect broken N wires. - Measures insulation resistance and loop and line resistance. - Includes Z-max memory for loop tests to support easy evaluation of the highest loop test value. - Provides unique zero adapter for fast, reliable and accurate test lead and mains cord compensation. - Measures motor windings with continuity test. - Calculates prospective earth fault current (PEFC/IK) and prospective short-circuit current (PSC/IK). - Measures RCD switching time and tripping level (ramp test). - Measures trip time and current for RCD type A & AC in one test. - Measures RCD variable current. - Provides automatic RCD test sequence. - Includes a phase sequence indicator. - Safety rated CAT III 500V, CAT IV 300V. - Comes with hard carrying case, padded carrying and waist strap, and remote control probe and lead.
    atribut:
    • Range (V): 500
    • Resolution: 0.1 V
    • Accuracy Range (45-66 Hz): 0.8% + 3
    • Input Impedance: 360 kΩ
    • Overload Protection: 660 V rms
    • Auto-Ranging Range (ohm): 20 / 200 / 2000
    • Open Circuit Voltage: >4 V
    • Range: 10 Ω / 0.001 Ω / High current mΩ mode
    • Resolution (ohm): 0.01 / 0.1 / 1
    • Test Voltages (V): 50-100-250-500-1000 V
  19. UVEX Phynomic All Round Safety Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp139.900

    UVEX Phynomic All Round Safety Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    uvex phynomic allround - the all-rounder among glovesThe uvex phynomic series is ideal for all types of work where a high level of feeling is required. These safety gloves are like a "second skin" and are especially light and flexible - without making your hands immediately sweaty. The uvex phynomic allround glove is suitable for all kinds of activities. 
    atribut:
    • Product Type: Mechanical Protection
    • Technologies: Uvex 3D Ergo
    • Version: with Knitted Cuff
    • Color: Grey, Black
    • Product family: Uvex Phynomic
    • Coated Area: Fingertips, Palm
    • Coating: Aqua-Polymer Foam
    • Conditions of the Workplace: Dry, Light Moisture/Oily
    • Food-Compatible: No
    • Material: Elastane, Polyamide
    • Norm: EN 388
    • Product System: Construction
Daftar Harga kyoritsu earth testers Terbaru October 2026
KYORITSU Multi-Function TestersRp37.999.900
UVEX Assembly Gloves (Sarung Tangan)Rp98.900
KYORITSU Power Quality AnalyzerRp99.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
KYORITSU Multi-function TesterRp17.999.900
TESTO Voltage Tester (Tespen)Rp2.099.900
KYORITSU RCD TestersRp9.999.900
KYORITSU Power MeterRp85.999.900
KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Rp16.999.900
Hioki Power Quality AnalyzerRp109.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)